Viti senza testa
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
Viti senza testa
20055
20055.040.010
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
Slotted set screws iso 2342 ISO 2342 Steel Plain 14H M4X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
14H
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Chamfered
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
10 mm
Class
14H
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Chamfered
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
4.8
d-D
M4
ds
4
L (mm)
10
n
0.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
2342
Numeri di articolo
Numero articolo
20055.040.010
EAN
8717077315839
UBB
500651013186
UNSPSC
31162400