Viti senza testa
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
Viti senza testa
20040
20040.030.006
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
Slotted set screw with long dog point DIN 417 Steel Plain 14H 3X6MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
14H
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Long dog
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
6 mm
Class
14H
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Long dog
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
6
n
0.4
P
0.5
z (min.)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
417
Numeri di articolo
Numero articolo
20040.030.006
EAN
8717077262539
UBB
500647873230
UNSPSC
31161505