Nedtrain Oud
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
Viti senza testa
51293
51293.050.010
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
Slotted set screw with cone point DIN 553 Stainless steel A1/A2 M5X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1/A2
Thread direction
Right
Point
Cone
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
10 mm
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1/A2
Thread direction
Right
Point
Cone
Thread
Metric thread
Info
Depending on availability A1 can be supplied as well as A2.
Dimensioni
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
10
n
0.8
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7434
NEN
1488
NF
E25-161
DIN
553
BS
4219
Numeri di articolo
Numero articolo
51293.050.010
EAN
8715492280800
UBB
951351825827
UNSPSC
31161505