Nedtrain Oud
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
Viti senza testa
51293
51293.040.020
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
Slotted set screw with cone point DIN 553 Stainless steel A1/A2 M4X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1/A2
Thread direction
Right
Point
Cone
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
20 mm
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1/A2
Thread direction
Right
Point
Cone
Thread
Metric thread
Info
Depending on availability A1 can be supplied as well as A2.
Dimensioni
d-D
M4
dt (max.)
0.4
L (mm)
20
n
0.6
P
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-161
DIN
553
BS
4219
NEN
1488
ISO
7434
Numeri di articolo
Numero articolo
51293.040.020
EAN
8715492280749
UBB
951351825256
UNSPSC
31161505