Nedtrain Oud
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
Elementi di fissaggio per mobili
Inserti con intaglio
Inserti con intaglio
14410
14410.120.025
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
Slotted screw insert type A DIN 7965 Steel Plain M12X25
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
Driving features
Slotted
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Tipo no.
A
Info
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
25 mm
Driving features
Slotted
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Tipo no.
A
Info
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Dimensioni
d-D
M12
d2
22
L (mm)
25
n
3
P
1.75
Pilot hole ø
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7965
Numeri di articolo
Numero articolo
14410.120.025
EAN
8717077067943
UBB
500645173161
UNSPSC
31161727