text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Brass M8X30


Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Brass
Thread Metric thread
Tipo no. A
Weight per piece (g) 15.2
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Brass
Thread Metric thread
Tipo no. A
Weight per piece (g) 15.2
Info
  • It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
d2 16
L (mm) 30
n 2.5
P 1.25
Pilot hole ø 13-13.5

Standard

DIN 7965

Numeri di articolo

Numero articolo 47700.080.030
EAN 8717077259133
UBB 500649096129
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.