Nedtrain Oud
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Elementi di fissaggio per mobili
Inserti con intaglio
Inserti con intaglio
47700
47700.030.008
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
Slotted screw insert type A DIN 7965 Brass M3X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Material
Brass
Thread
Metric thread
Tipo no.
A
Weight per piece (g)
0.65
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
8 mm
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Material
Brass
Thread
Metric thread
Tipo no.
A
Weight per piece (g)
0.65
Info
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
d2
6
L (mm)
8
n
1
P
0.5
Pilot hole ø
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7965
Numeri di articolo
Numero articolo
47700.030.008
EAN
8717077258990
UBB
500649094710
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD