text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Brass M12X30


Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Brass
Thread Metric thread
Tipo no. A
Weight per piece (g) 31.9
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Brass
Thread Metric thread
Tipo no. A
Weight per piece (g) 31.9
Info
  • It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
d2 22
L (mm) 30
n 3
P 1.75
Pilot hole ø 19

Standard

DIN 7965

Numeri di articolo

Numero articolo 47700.120.030
EAN 8717077259188
UBB 500649096616
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.