Viti per legno
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
Viti per legno
25110
25110.020.010
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
Slotted round head wood screw DIN 96 Steel Zinc plated 2X10MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Round head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2 mm
Lunghezza
10 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Round head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
2
dk
4
ds
2
k (max.)
1.4
L (mm)
10
n
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-606
NEN
2251
DIN
96
Numeri di articolo
Numero articolo
25110.020.010
EAN
8715492646811
UBB
950350001737
UNSPSC
31161508