Nedtrain Oud
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
Viti per legno
25110
25110.016.008
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
Slotted round head wood screw DIN 96 Steel Zinc plated 1,6X8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Round head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1.6 mm
Lunghezza
8 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Round head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
1.6
dk
3.2
ds
1.6
k (max.)
1.3
L (mm)
8
n
0.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
96
NF
E25-606
NEN
2251
Numeri di articolo
Numero articolo
25110.016.008
EAN
8717077072619
UBB
500645219873
UNSPSC
31161508