Viti per legno
51860
51860.040.035
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
Slotted round head wood screw DIN 96 Stainless steel A2 4X35MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Round head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
35 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Round head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k (max.)
2.8
L (mm)
35
n
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2251
NF
E25-606
DIN
96
Numeri di articolo
Numero articolo
51860.040.035
EAN
8715492311405
UBB
950350091332
UNSPSC
31161508
Scarica modello CAD