Nedtrain Oud
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
Viti per legno
51880
51880.055.035
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
Slotted raised countersunk head wood screw DIN 95 Stainless steel A2 5,5X35MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5.5 mm
Lunghezza
35 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
5.5
dk
10.2
ds
5.5
f ≈
1.4
k (max.)
2.75
L (mm)
35
n
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
95
NF
E25-605
NEN
2252
Numeri di articolo
Numero articolo
51880.055.035
EAN
8715494598798
UBB
500633298616
UNSPSC
31161508