Viti per legno
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
Viti per legno
49250
49250.025.010
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
Slotted raised countersunk head wood screw DIN 95 Brass CU2/CU3 2,5X10MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2.5 mm
Lunghezza
10 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
f ≈
0.6
k (max.)
1.5
L (mm)
10
n
0.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
95
NEN
2252
NF
E25-605
Numeri di articolo
Numero articolo
49250.025.010
EAN
8715492857101
UBB
950350060899
UNSPSC
31161508
Scarica modello CAD