Nedtrain Oud
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
Viti per legno
49352
49352.030.035
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
Slotted raised countersunk head wood screw DIN 95 Brass Browned 3X35MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Brass
Surface treatment
Browned
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
35 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Brass
Surface treatment
Browned
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
35
n
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2252
DIN
95
NF
E25-605
Numeri di articolo
Numero articolo
49352.030.035
EAN
8717077269484
UBB
500649383303
UNSPSC
31161508