Nedtrain Oud
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
Viti autofilettanti
51640
51640.055.019
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
Slotted raised countersunk head tapping screw DIN 7973 C Stainless steel A2 ST5,5X19MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5.5 mm
Lunghezza
19 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
19
n
1.6
P
1.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-661 C
ISO
1483 C
DIN
7973 C
BS
4174
Numeri di articolo
Numero articolo
51640.055.019
EAN
8715492301598
UBB
950352185694
UNSPSC
31161507