Nedtrain Oud
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
Viti autofilettanti
51640
51640.022.013
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
Slotted raised countersunk head tapping screw DIN 7973 C Stainless steel A2 ST2,2X13MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2.2 mm
Lunghezza
13 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
2.2
dk
4.2
f ≈
0.7
k ≈
1.3
L (mm)
13
n
0.6
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-661 C
BS
4174
ISO
1483 C
DIN
7973 C
Numeri di articolo
Numero articolo
51640.022.013
EAN
8715494095778
UBB
500571494656
UNSPSC
31161507