Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
24570
24570.060.050
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
Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Steel Zinc plated 4.8 M6X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
50 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
f ≈
1.5
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
50
n
1.6
P
1
t (min.)
2.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2371
ISO
≈2010
DIN
964
BS
≈4183
Numeri di articolo
Numero articolo
24570.060.050
EAN
8715492636331
UBB
950353151349
UNSPSC
31161504
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare