Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
24570
24570.050.035
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
Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Steel Zinc plated 4.8 M5X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
35 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
DIN
964
NF
≈E25-124
BS
≈4183
Numeri di articolo
Numero articolo
24570.050.035
EAN
8715492636195
UBB
950353335330
UNSPSC
31161504
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare