Viti di macchina
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
Viti di macchina
24570
24570.040.040
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
Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Steel Zinc plated 4.8 M4X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
40 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-124
NEN
≈2371
ISO
≈2010
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
Numeri di articolo
Numero articolo
24570.040.040
EAN
8715492636072
UBB
950353149053
UNSPSC
31161504