Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
55210
55210.050.045
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
Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Stainless steel A4 70 M5X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
45 mm
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
45
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
DIN
964
Numeri di articolo
Numero articolo
55210.050.045
EAN
8715492337252
UBB
950353555283
UNSPSC
31161504
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare