Viti autofilettanti
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
Viti autofilettanti
26600
26600.029.016
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
Slotted pan head tapping screw DIN 7971 C Steel Zinc plated ST2,9X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2.9 mm
Lunghezza
16 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
1.75
L (mm)
16
n
0.8
P
1.1
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4174
DIN
7971 C
NF
E25-663 C
ISO
1481 C
Numeri di articolo
Numero articolo
26600.029.016
EAN
8715492940810
UBB
950352000471
UNSPSC
31161507