Viti autofilettanti
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
Viti autofilettanti
26000
26000.042.013
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
Slotted pan head tapping screw DIN 7971 C Steel Nickel plated ST4,2X13MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.2 mm
Lunghezza
13 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Self tapping thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
2.45
L (mm)
13
n
1.2
P
1.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
BS
4174
DIN
7971 C
Numeri di articolo
Numero articolo
26000.042.013
EAN
8715492650085
UBB
950352039347
UNSPSC
31161507