Nedtrain Oud
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
Viti autofilettanti
51600
51600.063.045
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
Slotted pan head tapping screw DIN 7971 C Stainless steel A2 ST6,3X45MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
6.3 mm
Lunghezza
45 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
3.65
L (mm)
45
n
1.6
P
1.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
1481 C
BS
4174
DIN
7971 C
NF
E25-663 C
Numeri di articolo
Numero articolo
51600.063.045
EAN
8715492299741
UBB
950352174052
UNSPSC
31161507