Screws
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
Viti autofilettanti
51600
51600.055.025
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
Slotted pan head tapping screw DIN 7971 C Stainless steel A2 ST5,5X25MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5.5 mm
Lunghezza
25 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
5.5
dk
10.8
k
3.2
L (mm)
25
n
1.6
P
1.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4174
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
Numeri di articolo
Numero articolo
51600.055.025
EAN
8715492299611
UBB
950352172809
UNSPSC
31161507