Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
24640
24640.060.008
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
Slotted pan head screw DIN 85 Steel Zinc plated 4.8 M6X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
8 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensioni
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12
Full thread if L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
8
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1603
ISO
≈1580
DIN
85
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Numeri di articolo
Numero articolo
24640.060.008
EAN
8715492637635
UBB
950353155142
UNSPSC
31161504