Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
24640
24640.050.030
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
Slotted pan head screw DIN 85 Steel Zinc plated 4.8 M5X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
30 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
40
k (max.)
3
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
DIN
85
ISO
≈1580
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Numeri di articolo
Numero articolo
24640.050.030
EAN
8715492637550
UBB
950353154806
UNSPSC
31161504
Scarica modello CAD