Viti di macchina
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
Viti di macchina
24635
24635.050.035
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
Slotted pan head screw DIN 85 Steel Plain 4.8 M5X35
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
35 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
40
k (max.)
3
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4183
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
DIN
85
NF
≈E25-128
Numeri di articolo
Numero articolo
24635.050.035
EAN
8717077265974
UBB
500649349908
UNSPSC
31161504