BRAMMER
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
Viti di macchina
55140
55140.030.020
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
Slotted pan head screw DIN 85 Stainless steel A4 70 M3X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
20 mm
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Full thread if L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
20
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1603
DIN
85
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Numeri di articolo
Numero articolo
55140.030.020
EAN
8715492335920
UBB
950353307602
UNSPSC
31161504