Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
51012
51012.080.016
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
Slotted hexagon head screw DIN ≈933 Stainless steel A2 70 M8X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon slotted
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
16 mm
Class
70
Driving features
Hexagon slotted
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
16
n
2
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈933
Numeri di articolo
Numero articolo
51012.080.016
EAN
8715494118033
UBB
500571254407
UNSPSC
31161620
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare