Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Nedtrain Oud
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
Viti
Viti autofilettanti
51620
51620.063.016
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
Slotted countersunk head tapping screw DIN 7972 C Stainless steel A2 ST6,3X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
6.3 mm
Lunghezza
16 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
6.3
dk
12.4
k ≈
3.8
L (mm)
16
n
1.6
P
1.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-660 C
ISO
1482 C
BS
4174
DIN
7972 C
Numeri di articolo
Numero articolo
51620.063.016
EAN
8715492300812
UBB
950352179911
UNSPSC
31161507
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare