Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
24560
24560.050.025
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated yellow passivated 4.8 M5X25
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
25 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
25
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
Numeri di articolo
Numero articolo
24560.050.025
EAN
8715492634931
UBB
950353145580
UNSPSC
31161504