Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
24540
24540.060.055
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated 4.8 M6X55
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
55 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
55
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Numeri di articolo
Numero articolo
24540.060.055
EAN
8715492633729
UBB
950353891969
UNSPSC
31161504
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare