Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
24540
24540.200.040
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated 4.8 M20X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
40 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M20
Thread length (min.)
70
dk (max.)
36
Full thread if L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
40
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
BS
≈4183
Numeri di articolo
Numero articolo
24540.200.040
EAN
8715492634405
UBB
950353142777
UNSPSC
31161504