Viti di macchina
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
Viti di macchina
24540
24540.025.006
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated 4.8 M2,5X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
6 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
Full thread if L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
6
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Numeri di articolo
Numero articolo
24540.025.006
EAN
8715492632616
UBB
950353129907
UNSPSC
31161504