Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
24540
24540.120.100
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated 4.8 M12X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
100 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
Thread length (min.)
46
dk (max.)
22
Full thread if L ≤
60
k (max.)
6
L (mm)
100
n
3
P
1.75
t (min.)
2.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
Numeri di articolo
Numero articolo
24540.120.100
EAN
8715492634269
UBB
950353141605
UNSPSC
31161504