Viti di macchina
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
Viti di macchina
24539
24539.160.030
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Plain 4.8 M16X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
30 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M16
Thread length (min.)
58
dk (max.)
29
Full thread if L ≤
70
k (max.)
8
L (mm)
30
n
5
P
2
t (min.)
3.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-123
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Numeri di articolo
Numero articolo
24539.160.030
EAN
8717077226760
UBB
500648241262
UNSPSC
31161504