Viti di macchina
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
Viti di macchina
51110
51110.100.020
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A2 70 M10X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
20 mm
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
Thread length (min.)
40
dk (max.)
18
Full thread if L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
20
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
Numeri di articolo
Numero articolo
51110.100.020
EAN
8715492269966
UBB
950353253236
UNSPSC
31161504