Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
56440
56440.050.012
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M5X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
12 mm
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
12
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
963
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Numeri di articolo
Numero articolo
56440.050.012
EAN
8715492863881
UBB
950353329721
UNSPSC
31161504