Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
48170
48170.050.030
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Brass CU2/CU3 M5X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
30 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-123
DIN
963
NEN
≈2370
Numeri di articolo
Numero articolo
48170.050.030
EAN
8715492849069
UBB
950353203579
UNSPSC
31161504