Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
48170
48170.040.010
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 Brass CU2/CU3 M4X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
10 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈2009
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Numeri di articolo
Numero articolo
48170.040.010
EAN
8715492848871
UBB
950353202175
UNSPSC
31161504