text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Brass CU2/CU3 M16X35

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 66.2
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 35
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Standard

BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
DIN 963

Numeri di articolo

Numero articolo 48170.160.035
EAN 8717077096653
UBB 500645396333
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.