text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Viti di macchina
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
Viti di macchina
55110
55110.050.040
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 A Stainless steel A4 M5X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
40 mm
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
40
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
Numeri di articolo
Numero articolo
55110.050.040
EAN
8715492333933
UBB
950353293257
UNSPSC
31161504