Viti di macchina
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
Viti di macchina
55110
55110.020.006
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 A Stainless steel A4 M2X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2
Lunghezza
6 mm
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Full thread if L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4183
NF
≈E25-123
DIN
963
ISO
≈2009
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
Numeri di articolo
Numero articolo
55110.020.006
EAN
8715492333445
UBB
950353289057
UNSPSC
31161504