Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
51110
51110.020.003
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 A Stainless steel A2 large pack M2X3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2
Lunghezza
3 mm
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Full thread if L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
3
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Numeri di articolo
Numero articolo
51110.020.003
EAN
8715494612241
UBB
500633180392
UNSPSC
31161504