Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
51110
51110.012.006
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
Slotted countersunk head screw DIN 963 A Stainless steel A2 large pack M1,2X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M1.2
Lunghezza
6 mm
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M1.2
Thread length (min.)
5
dk (max.)
2.3
Full thread if L ≤
5
k (max.)
0.72
L (mm)
6
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
Numeri di articolo
Numero articolo
51110.012.006
EAN
8715494612135
UBB
500633179246
UNSPSC
31161504
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare