Viti per legno
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
Viti per legno
25130
25130.016.016
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
Slotted countersunk (flat) head wood screw DIN 97 Steel Zinc plated 1,6X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1.6 mm
Lunghezza
16 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
1.6
dk
3
ds
1.6
k (max.)
0.96
L (mm)
16
n
0.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2250
DIN
97
NF
E25-604
Numeri di articolo
Numero articolo
25130.016.016
EAN
8717077072848
UBB
500645222174
UNSPSC
31161508