Nedtrain Oud
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
Viti per legno
51870
51870.030.025
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
Slotted countersunk (flat) head wood screw DIN 97 Stainless steel A2 3X25MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
25 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
k (max.)
1.65
L (mm)
25
n
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2250
NF
E25-604
DIN
97
Numeri di articolo
Numero articolo
51870.030.025
EAN
8715492312273
UBB
950350096794
UNSPSC
31161508