Nedtrain Oud
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
Viti per legno
49330
49330.055.060
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
Slotted countersunk (flat) head wood screw DIN 97 Brass CU2/CU3 Nickel plated 5,5X60MM
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Surface treatment
Nickel plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5.5 mm
Lunghezza
60 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Surface treatment
Nickel plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
5.5
dk
10.2
ds
5.5
k (max.)
2.75
L (mm)
60
n
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2250
DIN
97
NF
E25-604
Numeri di articolo
Numero articolo
49330.055.060
EAN
8715492859051
UBB
950350078974
UNSPSC
31161508