Nedtrain Oud
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
Viti per legno
49330
49330.040.035
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
Slotted countersunk (flat) head wood screw DIN 97 Brass CU2/CU3 Nickel plated 4X35MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Surface treatment
Nickel plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
35 mm
Driving features
Slotted
Head shape
Countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Surface treatment
Nickel plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
k (max.)
2.2
L (mm)
35
n
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
97
NEN
2250
NF
E25-604
Numeri di articolo
Numero articolo
49330.040.035
EAN
8715492858733
UBB
950350075905
UNSPSC
31161508