Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
24520
24520.080.016
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Steel Zinc plated 4.8 M8X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
16 mm
Class
4.8
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
13
Full thread if L ≤
40
k (max.)
5
L (mm)
16
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1602
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
DIN
84
BS
≈4183
Numeri di articolo
Numero articolo
24520.080.016
EAN
8715492631152
UBB
950353120732
UNSPSC
31161504
Scarica modello CAD